Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXW
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 16, 20, 25, 32mm
- Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
- Opción de eje de pistón hueco
- Opción de bloqueo del extremo del lado de la cabeza
- Capacidad de interruptor automático
- Tipo de aire-hidro disponible