Motion
CXWM32-100
CILO, COJINETE DESLIZANTE
Artículo MI #04564199
No. Fabricante CXWM32-100
Precio815.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILO, COJINETE DESLIZANTE
Artículo MI #04564199
No. Fabricante CXWM32-100
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
Precio815.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXW

Descripción general

Descripción del fabricante
CXWM32-100 CILOS, COJINETE DESLIZANTE
  • Tamaños de orificio: 10, 16, 20, 25, 32mm
  • Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
  • Opción de eje de pistón hueco
  • Opción de bloqueo del extremo del lado de la cabeza
  • Capacidad de interruptor automático
  • Tipo de aire-hidro disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"