Motion
CY1L15H-600B-F79W

SMC CORP OF AMERICA
CY1L15H-600B-F79W

CY1L-Magnetically Cilindro de aire sin varilla acoplado - Doble acción, calibre de 15 mm, carrera de 600 mm, tipo guía de casquillo de bola
Artículo MI #04564212
No. Fabricante CY1L15H-600B-F79W
Precio754.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CY1L15H-600B-F79W

CY1L-Magnetically Cilindro de aire sin varilla acoplado - Doble acción, calibre de 15 mm, carrera de 600 mm, tipo guía de casquillo de bola
Artículo MI #04564212
No. Fabricante CY1L15H-600B-F79W
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
Precio754.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    756 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    600 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla CY1L acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Está disponible en una fuerza de retención magnética estándar o de alta resistencia. Se trata de una unidad de una sola pieza integrada con cojinetes de casquillo de bola que permite un funcionamiento suave y garantiza una resistencia de desplazamiento estable.
  • Cambio automático
    F79W - Estado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cojín
    Amortiguador PC 2
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía de casquillo de bola
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    150 psi
  • Kit de juntas
    CY1L15-PS-N
  • Serie
    CY1L
  • Tipo de ajustador de carrera
    B = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1L15H-600B-F79W
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longitud de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.18 Mpa (26 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
  • Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/seg.), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/seg.)
  • Capacidad de interruptor automático
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good