Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter15 mm
- Altura total32 mm
- Longitud total444 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular350 mm
Details
- Detalles adicionalesEl cilindro CY3R acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3R tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distruir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3R-N debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaMontaje directo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento23 psi
- Orientación de montajeHorizontal, inclinado, vertical
- Tipo de montajeMontaje directo
- Rango de presión de funcionamiento23 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY3R15-PS
- SerieCY3
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
Descripción del fabricante
CY3R15-350N CY3, ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO SIN VARILLA
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de aguilón: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Tipo de montaje directo
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
- Capacidad de interruptor automático
- La opción incluye: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad