Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total218 mm
- Ancho general69 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesSin fugas externas, la serie CY se puede utilizar en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento permisible necesario para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de orificio, de 6mm a 63mm con estribos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelos diferentes ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía lineal - Entorno limpio
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento44 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeEstándar
- Rango de presión de funcionamiento7 a 44 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Ubicación del puertoDirección de funcionamiento A (derecha), dirección de funcionamiento B (izquierda)
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba73 psi
- SerieCYP
Descripción general
- Cilindro acoplado magnéticamente con guía
- Estructura de amortiguación sin impactos
- Tamaños de orificio: 15mm y 32mm
- Capacidad de interruptor automático
- Limpiado, montado y embalado doble en una sala limpia