Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total382 mm
- Ancho general69 mm
- Tamaño del puertoSAE 2 (5/16–24 UNF)
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Detalles adicionalesSin fugas externas, la serie CY se puede utilizar en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento permisible necesario para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de orificio, de 6mm a 63mm con estribos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelos diferentes ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía lineal - Alto vacío
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento44 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Rango de presión de funcionamiento7 a 44 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba73 psi
- SerieCIVIL
Descripción general
- Cilindro sin varilla para vacío
- Baja generación de partículas
- Tamaños de orificio: 15mm, 32mm
- Baja fuga
- Ajustes finos al final de la carrera