Motion
D-F59FL
Varilla de unión NPN sólida en línea
Artículo MI #04564448
No. Fabricante D-F59FL
Precio72.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla de unión NPN sólida en línea
Artículo MI #04564448
No. Fabricante D-F59FL
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
Precio72.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    50 mA
  • Altura total
    14.4 mm
  • Longitud total
    40.8 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    176 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Tipo de montaje
    Barra de acoplamiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    NPN (4 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-F59FL VARILLA DE UNIÓN NPN SÓLIDA EN LÍNEA
  • Interruptores automáticos de estado sólido
  • Indicación de 2 colores con salida de diagnóstico
  • Estilos de montaje de banda, riel y barra de acoplamiento
  • Entrada eléctrica: ojal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"