Motion
D-F6P
Sólido PNP directo en línea
Artículo MI #04564455
No. Fabricante D-F6P
Precio51.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sólido PNP directo en línea
Artículo MI #04564455
No. Fabricante D-F6P
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
Precio51.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    29 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Peso
    113 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    PNP (3 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-F6P PNP SÓLIDO DIRECTO EN LÍNEA
  • El montaje en riel permite una posición de montaje libremente ajustable, incluidas las posiciones intermedias
  • Caja y tornillo de fijación de acero inoxidable
  • 3mm apertura entre el cilindro y el interruptor para drenaje
  • Marcado CE
  • Construcción impermeable: IP67

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"