Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total22 mm
- Longitud total29 mm
- Ancho general24 mm
- Peso31 g
Detalles
- Carga aplicableCircuito IC, PLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctricaConector circular
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambioPNP (3 hilos)
Descripción general
- El montaje en riel permite una posición de montaje libremente ajustable, incluidas las posiciones intermedias
- Caja y tornillo de fijación de acero inoxidable
- 3mm apertura entre el cilindro y el interruptor para drenaje
- Marcado CE
- Construcción impermeable: IP67