Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total14.3 mm
- Longitud total44.2 mm
- Ancho general14 mm
- Peso10 g
Detalles
- Carga aplicableCircuito IC, PLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeBanda
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambioPNP (3 hilos)