Motion
D-J79C-59
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CONECTOR
Artículo MI #04564485
No. Fabricante D-J79C-59
Price$50.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CONECTOR
Artículo MI #04564485
No. Fabricante D-J79C-59
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
Price$50.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Ancho general
    17.3 mm
  • Peso
    13 g

Details

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Ferrocarril
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-J79C-59 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CONECTOR