Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total17 mm
- Longitud total26 mm
- Ancho general17.3 mm
- Peso13 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Tipo de montajeFerrocarril
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambio2-Wire
Descripción general
- Interruptores automáticos de estado sólido
- Propósito general
- Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
- Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales