Motion
D-P4DWL
Riel de alambre 2 sólido en línea
Artículo MI #04564532
No. Fabricante D-P4DWL
Precio71.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de alambre 2 sólido en línea
Artículo MI #04564532
No. Fabricante D-P4DWL
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
Precio71.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    0.6 pulg.
  • Longitud total
    1.14 pulg.
  • Ancho general
    0.24 pulg.
  • Peso
    150 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 60529, UL
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE ALAMBRE SÓLIDO 2 D-P4DWL EN LÍNEA
  • Interruptor automático de estado sólido
  • Resistente al campo magnético, indicación de 2 colores
  • Tipo de montaje en riel
  • Entrada eléctrica: ojal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno