Especificaciones
Dimensiones
- Altura total132 mm
- Longitud total96.5 pulg.
- Ancho general48 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv37 (P, A) mm2, 49 (A, R) mm2
- Indicador incluidoIndicador incluido
- Tipo de anulación manualTipo de empuje sin bloqueo (lavado)
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Presión de pruebaMáximo de +1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN tipo Y
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Supresión de sobretensión incluidaSupresor de sobretensiones con luz