Motion
EMGQL20-50
Cilindro guía compacto: orificio de 20 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #04564725
No. Fabricante EMGQL20-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro guía compacto: orificio de 20 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #04564725
No. Fabricante EMGQL20-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    74 mm
  • Longitud total
    105 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto
  • Presión máxima de funcionamiento
    1.0 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
EMGQL20-50 CILOS, GUÍA, BALL BRG,

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good