Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total88 mm
- Longitud total119.5 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoCilindro guía compacto
- Presión máxima de funcionamiento1.0 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.1 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieMGQ