Motion
EMGQM20-20
Cilindro guía compacto: orificio de 20 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #04564730
No. Fabricante EMGQM20-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro guía compacto: orificio de 20 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #04564730
No. Fabricante EMGQM20-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    74 mm
  • Longitud total
    67 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    20 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto
  • Presión máxima de funcionamiento
    1.0 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
EMGQM20-20 CILOS, GUÍA, EUROPA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno