Motion
EMXQ25-75
CILINDRO CON GUÍA MXQ con calibre de 25 mm
Artículo MI #04564737
No. Fabricante EMXQ25-75
Precio821.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO CON GUÍA MXQ con calibre de 25 mm
Artículo MI #04564737
No. Fabricante EMXQ25-75
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
Precio821.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    182 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Fileteo
    G(PF)
  • Tipo de cilindro guiado
    Tabla de portaobjetos
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    MXQ
  • Estilo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
EMXQ25-75 CILOS, TABLA DESLIZANTE