Motion
EVEX1300-04F
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
Artículo MI #04564782
No. Fabricante EVEX1300-04F
Precio183.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
Artículo MI #04564782
No. Fabricante EVEX1300-04F
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
Precio183.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    136.5 mm
  • Ancho general
    82 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa (aire)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Ajustar rango de presión
    De 0.05 a 0.7 MPa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
EVEX1300-04F VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno