Especificaciones
Dimensiones
- Altura total70 mm
- Longitud total107 mm
- Ancho general108.5 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa (aire)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Ajustar rango de presiónDe 0.05 a 0.9 MPa
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Estándares cumplidosJIS