Motion
EVNB204B-F15A

SMC CORP OF AMERICA
EVNB204B-F15A

VÁLVULA DE PROCESO
Artículo MI #04564800
No. Fabricante EVNB204B-F15A
Precio79.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVNB204B-F15A

VÁLVULA DE PROCESO
Artículo MI #04564800
No. Fabricante EVNB204B-F15A
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
Precio79.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    11 mm
  • Longitud total
    80.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 BSPT
  • Peso
    600 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.6 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    -101 kPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    - +1 kPa a 101 MPa (agua, aceite, aire, vacío)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +99 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Estándares cumplidos
    JIS B 2210 10K

Descripción general

Descripción del fabricante
EVNB204B-F15A VÁLVULA DE PROCESO

You May Also Like