Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio16 mm
- Altura total90 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11 BSPT
- Peso1.4 kg
Detalles
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoBronce
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7 Cv
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento-101 kPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento- +1 kPa a 101 MPa (agua, aceite, aire, vacío)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloFluoroelastómero
- Estándares cumplidosISO, JIS B 2210 10K