Motion
EVS1-02-FG-D-3ZRM0

SMC CORP OF AMERICA
EVS1-02-FG-D-3ZRM0

VÁLVULA, ISO DBL SOL
Artículo MI #04564811
No. Fabricante EVS1-02-FG-D-3ZRM0
Precio115.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVS1-02-FG-D-3ZRM0

VÁLVULA, ISO DBL SOL
Artículo MI #04564811
No. Fabricante EVS1-02-FG-D-3ZRM0
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
Precio115.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    74.5 mm
  • Longitud total
    136 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    491 l/min
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VS7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    1 (CC) W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO 15407-1, JIS B 8375
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS1-02-FG-D-3ZRM0 VÁLVULA, ISO DBL SOL

You May Also Like