Motion
EVS7-8-FHG-D-3CV-Q

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FHG-D-3CV-Q

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04564839
No. Fabricante EVS7-8-FHG-D-3CV-Q
Precio192.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FHG-D-3CV-Q

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04564839
No. Fabricante EVS7-8-FHG-D-3CV-Q
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
Precio192.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS7-8-FHG-D-3CV-Q VÁLVULA, SOL

You May Also Like