Motion
EX500-GEN1-X42

SMC CORP OF AMERICA
EX500-GEN1-X42

EX500-GEN1-X42
Artículo MI #04564870
No. Fabricante EX500-GEN1-X42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EX500-GEN1-X42

EX500-GEN1-X42
Artículo MI #04564870
No. Fabricante EX500-GEN1-X42
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    88 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    48.8 mm
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Velocidad de comunicación
    10/100 Mbps
  • Protocolo de señal digital
    Ethernet Ethernet (IEEE802.3)
  • Corriente de entrada máxima
    3 A
  • Tensión de entrada máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de entradas
    64
  • Número de salidas
    64
  • Tipo de pieza
    Unidad de interfaz serie
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 ms

Descripción general

Descripción del fabricante
EX500-GEN1-X42 UNIDAD DE PUERTA DE ENTRADA