Motion
FGDTA-04-T005-B

SMC CORP OF AMERICA
FGDTA-04-T005-B

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #04564903
No. Fabricante FGDTA-04-T005-B
Precio411.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
FGDTA-04-T005-B

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #04564903
No. Fabricante FGDTA-04-T005-B
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
Precio411.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    250 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    2.82 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de elemento
    Fibra (Honeycomb), material de polipropileno
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    Flouroresina
  • Serie
    FG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FGDTA-04-T005-B
  • Filtro industrial
  • Adecuado para filtración de baja velocidad y baja preesura
  • Se puede utilizar con una amplia gama de fluidos
  • Especificaciones antiestáticas, FGDE, FGDF

También puede gustarle