Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento250 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de elementoPolipropileno
- Clasificación del filtro10 μm
- Opciones incluidasSoporte
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Material del selloNBR
- SerieFQ1
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
FQ1011N-06-T010-B
- No se requieren herramientas para reemplazar el elemento
- Liberación de aire
- Drenaje de líquido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad