Motion
G46-7-02-SRA
MANÓMETRO, PRESIÓN SRH
Artículo MI #04564945
No. Fabricante G46-7-02-SRA
Precio153.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANÓMETRO, PRESIÓN SRH
Artículo MI #04564945
No. Fabricante G46-7-02-SRA
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
Precio153.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    80 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Graduación de la báscula
    0.7 MPa
  • Conexión de rosca
    1/4 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO G46-7-02-SRA , PRESIÓN SRH
  • Manómetro para regulador limpio con indicador de límite
  • D.E.: ø42
  • Rosca en la parte posterior
  • Precisión de indicación ±3% F.S. (rango completo)
  • Rango de presión: 0 a 1.0MPa

You May Also Like