Motion
GP46-10-02-C-X201

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-02-C-X201

MANÓMETRO
Artículo MI #04564969
No. Fabricante GP46-10-02-C-X201
Precio62.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-02-C-X201

MANÓMETRO
Artículo MI #04564969
No. Fabricante GP46-10-02-C-X201
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
Precio62.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    250 g

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Graduación de la báscula
    1 MPa
  • Conexión de rosca
    1/4 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE GP46-10-02-C-X201
  • Manómetro con interruptor integrado
  • Equipado con una luz para verificar el funcionamiento
  • Equipado con un indicador de límite
  • Conjunto de anillo de cubierta opcional y longitud de cable conductor 3m
  • Rango de presión de 0 a 1.0 MPa

También puede gustarle