Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.87 lb
Detalles
- País de origenJP
- MaterialCarbono, EPDM, PPS, polietileno, poliuretano, acero inoxidable
- Voltaje / Hz120 a 240 VCA / 50/60 Hz
Descripción general
- Capacidad de refrigeración: 230W, 600W
- Ajuste del rango de temperatura: 10 a 60°C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.03°C o mejor dependiendo de la estabilidad de la carga
- Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 ~ 240 VCA, 50/60Hz
- Fluido circulante: agua limpia
- Normas: CE, UL, RoHS