Motion
IDG100-N04
Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #04565034
No. Fabricante IDG100-N04
Precio2,266.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #04565034
No. Fabricante IDG100-N04
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
Precio2,266.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13.860 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    3.580 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    3.69 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    42.024 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    35.314 scfm
  • Caudal de aire de purga
    6.709 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG100-N04 AIRE
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron