Motion
IFW510-N06-01

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-N06-01

INTERRUPTOR DE FLUJO
Artículo MI #04565075
No. Fabricante IFW510-N06-01
Precio189.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-N06-01

INTERRUPTOR DE FLUJO
Artículo MI #04565075
No. Fabricante IFW510-N06-01
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
Precio189.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    115.6 mm
  • Longitud total
    86.8 mm
  • Ancho general
    69.4 mm
  • Peso
    958.3 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Tensión de carga máxima
    250 V CA/CC
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tuberías
    3/4 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Serie
    PF2W
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
IFW510-N06-01 INTERRUPTOR DE FLUJO
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 10-20, 20-50
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4
  • Temperatura nominal (°C): -5 a 60
  • Presión de funcionamiento (MPa): 0.1 a 0.6
  • Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)

Los clientes también compraron