Motion
IRV20-N07BG
Regulador de vacío
Artículo MI #04565185
No. Fabricante IRV20-N07BG
Precio118.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de vacío
Artículo MI #04565185
No. Fabricante IRV20-N07BG
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
Precio118.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPT

Detalles

  • Ubicaciones de conexión
    Estándar
  • Unidades de medida mostradas
    kPa
  • Incluye
    Manómetro
  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    8.47 scfm
  • Tipo de señal de salida
    Electricidad analógica
  • Ajustar rango de presión
    De -100 a -1.3 kPa
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
IRV20-N07BG REGULADOR DE VACÍO
  • Serie de conexiones de una cara
  • Masa reducida en un 20 %
  • Caudal máx. 140 l/min (ANR) y 240 l/min (ANR)
  • Presostato digital integrado para montaje en panel
  • Accesorios integrados de un solo toque

Los clientes también compraron