Motion
ISE1L-T1-14L
ISE1L-T1-14L
Artículo MI #04565246
No. Fabricante ISE1L-T1-14L
Precio153.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE1L-T1-14L
Artículo MI #04565246
No. Fabricante ISE1L-T1-14L
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
Precio153.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    57.5 mm
  • Ancho general
    23 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de funcionamiento
    +100 kPa
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 kPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +100 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +500 kPa
  • Serie
    ISE1-6
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
PRESOSTATO COMPACTO ISE1L-T1-14L
  • Presostato básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
  • Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
  • Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, (incl. M5x0.8 hembra)

También puede gustarle

Los clientes también compraron