Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Longitud total28.2 mm
- Ancho general27.8 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- Precisión2 %
- País de origenJP
- MostrarFunción de conmutación de la unidad
- Conexión eléctricaCableado inferior
- Compensación de fluidoAire, gas incombustible, gases inertes
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieISE1-6
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
- Acción de cambioPNP (1 salida)
Descripción general
- Verifique los ajustes del regulador con el medidor digital en entornos secos
- Rango de presión: 0-1 MPa
- 4 unidades de presión: MPa, kgf/cm2, bar, psi
- Salida del interruptor: histéresis o comparador de ventana (NPN o PNP)
- Precisión de la pantalla: ±2% F.S.
- Repetibilidad: ±1 % F.S.