Motion
ISE70-N02-43-PLA

SMC
ISE70-N02-43-PLA

Presostato neumático SMC® ISE70-N02-43-PLA NPN (1 salida), PNP (1 salida), montaje de soporte, con puerto para cuerpo
Artículo MI #04565330
No. Fabricante ISE70-N02-43-PLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISE70-N02-43-PLA

Presostato neumático SMC® ISE70-N02-43-PLA NPN (1 salida), PNP (1 salida), montaje de soporte, con puerto para cuerpo
Artículo MI #04565330
No. Fabricante ISE70-N02-43-PLA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
  • Conexión eléctrica
    Conector circular
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Tensión de carga máxima
    30 V
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, UL
  • Acción de cambio
    NPN (1 salida), PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE70-N02-43-PLA DIGITAL 2-COLOR

También puede gustarle