Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total48 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPT
- Peso0.74 lb
Detalles
- Precisión2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
- Conexión eléctricaConector circular
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Tensión de carga máxima30 V
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +10 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+30 MPa
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, UL
- Acción de cambioNPN (1 salida), PNP (1 salida)