Motion
ISE75H-N02-65-P

SMC
ISE75H-N02-65-P

ISE75H, Sensor digital de alta presión, 1 pantalla, 1 o 2 salidas, IP67
Artículo MI #04565337
No. Fabricante ISE75H-N02-65-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISE75H-N02-65-P

ISE75H, Sensor digital de alta presión, 1 pantalla, 1 o 2 salidas, IP67
Artículo MI #04565337
No. Fabricante ISE75H-N02-65-P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.17 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ISE50-80

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE75H-N02-65-P DIGITAL 2-COLOR
  • Sensor de presión para aire y líquido no corrosivo hasta 304/430/630 SST, hasta 15 MPa
  • 4 unidades de presión: MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 o 2 salidas de conmutador (NPN o PNP); salida analógica opcional (V)
  • Repetibilidad: ±0.5 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G
  • Opción de montaje en soporte

También puede gustarle