Motion
ISE80H-N02L-B

SMC
ISE80H-N02L-B

ISE80(H), Alta presión digital, 1 pantalla, 2 salidas + analógicas, IP65
Artículo MI #04565341
No. Fabricante ISE80H-N02L-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISE80H-N02L-B

ISE80(H), Alta presión digital, 1 pantalla, 2 salidas + analógicas, IP65
Artículo MI #04565341
No. Fabricante ISE80H-N02L-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    43 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad
  • Compensación de fluido
    Fluido no corrosivo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -0.1 a +2 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/4 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +4 MPa
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, UL
  • Acción de cambio
    PNP (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE80H-N02L-B
  • Detección de presión para aire y líquido no corrosivo hasta 630 y 304 SST, hasta 2 MPa
  • 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G (con M5 hembra); 1/8 Rc (macho), 1/4 URJ o 1/4 TSJ
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle