Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total50 mm
- Longitud total104 mm
- Ancho general50 mm
- Peso1.78 lb
Details
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 3 M
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de voltaje de 0 a 10 VCC
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Flujo de aire máximo53 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida130 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Salida del monitorSalida analógica de 1 a 5 VCC
- Tipo de montajeSin soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 122 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Unidad de visualización de presiónbarra
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV2000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Estándares cumplidosJIS, UL
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
ITV2050-312L3-X153
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad