Motion
ITV2050-312N4-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-312N4-Q

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #04565525
No. Fabricante ITV2050-312N4-Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-312N4-Q

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #04565525
No. Fabricante ITV2050-312N4-Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    104 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    0.99 lb

Details

  • Tipo de conector de cable
    Sin conector de cable
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de voltaje de 0 a 10 VCC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    53 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    130 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    0.73 psi
  • Salida del monitor
    Salida analógica de 1 a 5 VCC
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV2000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 131 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS, UL
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2050-312N4-Q

Los clientes también compraron