Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Altura total78 mm
- Longitud total150 mm
- Ancho general66 mm
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 3 M
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 4 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Flujo de aire máximo141 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida130 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Salida del monitorADC de salida analógica 4 a 20 (tipo fregadero)
- Tipo de montajeAbrazadera en L
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 122 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Unidad de visualización de presiónpsi
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV3000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Estándares cumplidosJIS, UL
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
ITV3050-04N4CL4-Q
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad