Motion
KK130S-07B
ACOPLADOR S
Artículo MI #04565882
No. Fabricante KK130S-07B
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S
Artículo MI #04565882
No. Fabricante KK130S-07B
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
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    70 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    217 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE KK130S-07B S, CON CONECTOR DE LENGÜETA
  • Variaciones de enchufes y tomas: rosca macho y hembra, conector dentado, conector de tuerca, conector de un solo toque
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.5MPa, tipos de accesorios de un solo toque: 0 a 1.0MPa
  • Presión de prueba: 2.0MPa
  • Tipos de rosca macho provistos con sellador como estándar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"