Motion
LVN20-S07
LVN20-S07
Artículo MI #04566462
No. Fabricante LVN20-S07
Precio108.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LVN20-S07
Artículo MI #04566462
No. Fabricante LVN20-S07
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
Precio108.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    4.4 mm
  • Altura total
    88 mm
  • Longitud total
    48 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño del tubo
    1/4 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Fluoropolímero
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.5 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.5 Mpa2
  • Medición
    Entrada y salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +90 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Material del sello
    PTFE
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
LVN20-S07 FLUOROPOLÍMERO DE ALTA PUREZA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"