Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total52 mm
- Longitud total653 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi288 N
- Fuerza de empuje a 100 psi344 N
- Tamaño de la varilla10 mm
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de cilindro guiadoVarilla doble compacta
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGC
- Estándares cumplidosJIS