Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total82.5 mm
- Longitud total652 mm
- Ancho general194 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1160 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1370 N
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular450 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de cilindro guiadoVarilla doble compacta
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGC
- Estándares cumplidosJIS