Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Cerrado Ancho7.5 mm
- Abierta(s) Ancho9.5 mm
- Longitud total46 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan el mismo diseño de leva de cuña que el MHS3 , pero agregan un orificio pasante central para un actuador de empuje central opcional. Esto garantiza la liberación adecuada de la pieza de trabajo. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoOrificio pasante de 3 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi15 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi9 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer