Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Cerrado Ancho11.5 mm
- Abierta(s) Ancho15.5 mm
- Longitud total63 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan el mismo diseño de leva de cuña que el MHS3 , pero agregan un orificio pasante central para un actuador de empuje central opcional. Esto garantiza la liberación adecuada de la pieza de trabajo. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoOrificio pasante de 3 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi77 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi62 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Opciones incluidasEmpujador central (tipo resorte)
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer