Motion
MHSL3-125D
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #04567970
No. Fabricante MHSL3-125D
Precio1,620.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #04567970
No. Fabricante MHSL3-125D
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
Precio1,620.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Cerrado Ancho  
    48 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    80 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    166 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra MHC es ideal para su uso en aplicaciones que requieren agarre angular. El ángulo de apertura oscila entre 30 y -10 grados. Un mecanismo de doble pistón proporciona una gran fuerza de agarre, al tiempo que mantiene un diseño compacto. La serie MHC tiene un ajuste de velocidad integrado y una ranura empotrada para interruptores automáticos.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Carrera larga de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    1320 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    170 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHSL3-125D MHS, AIRE ESTILO PARRALLEL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"