Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter10 mm
- Closed Width11.2 mm
- Open Width15.2 mm
- Altura total21 mm
- Longitud total57 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Details
- AcciónDoble acción
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Esta serie incluye una cubierta antipolvo para proteger el mecanismo del dedo en entornos sucios. Disponible en tamaños de orificio de 6mm a 25mm.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Dedo Estándar
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi17 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi19.8 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Opciones incluidasCubierta antipolvo
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
MHZJ2-10D GARRA, MHZ, ESTILO PARALELO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad